レンジ台 ゴミ箱上ラック

レンジ台 ゴミ箱上ラック - ジェイケイ・プランレンジ台 ゴミ箱上ラック - ジェイケイ・プランレンジ台 ゴミ箱上ラック - ジェイケイ・プランレンジ台 ゴミ箱上ラック - ジェイケイ・プランレンジ台 ゴミ箱上ラック - ジェイケイ・プランレンジ台 ゴミ箱上ラック - ジェイケイ・プランレンジ台 ゴミ箱上ラック - ジェイケイ・プランレンジ台 ゴミ箱上ラック - ジェイケイ・プラン

上がデッドスペースになりがちなゴミ箱、ストッカー、バスケットなどの収納にピッタリなラック。
天板は電子レンジなどキッチン家電の設置場所に最適で、逆に何も置かず作業スペースとしても使えます。
中央の棚はフルスライド式となっており、炊飯器やポットなどの収納をすれば出し入れもラクラク。
ゴミ箱を2台並べられるスペースがあり、ゴミの分別にも便利です。

仕様
背面化粧あり
、合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ1.8m)
材質
[天板・スライド棚・スライド前板]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[その他]プリント紙化粧合板
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40×95組立時間20分(目安)(大人2人)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681120FKC-0009ホワイト
10,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25681129FKC-0009ブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25681138FKC-0009ブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする