マクサー電機
【白熱電球】長寿命ミニクリプトン電球 60W形 1個入
長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)
11
消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
3.5×6.8
電球形状
ミニクリプトン電球
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトン/白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682066
PS35-L54WC1P
クリア
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
25682075
PS35-L54WW1P
ホワイト
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください