ヤマハ ハイスペック USBケーブル

ヤマハ ハイスペック USBケーブル YAMAHA(ヤマハ)

CS-800/CS-500等USBデバイスと接続可能なハイスペックUSBロングケーブル。
離れた場所に設置されたPCとUSBデバイスの接続をスピードダウンなく実現
レイアウトの自由度、狭いスペースへの設置性を高めるアダプタ同梱

付属品取扱説明書、USB延長ケーブル:250mm、USB Type-C(メス)to USB Type-C(オス) 規格安全規格:CB(IEC62368-1)、CCC、FDA、電波障害規格:FCC、IC、CE、UK、AN/NZS、VCCI、CCC 最小曲げ半径(mm)25 強度(kg)圧壊強度:100 機能USBバスパワー機器の利用:非対応、USB PDの利用:非対応 動作環境温度:-20℃~70℃、湿度:0%~85%(結露しないこと) 難燃性NFPA262(UL910 Plenum)、IEC/EN62368-1(EN60332-1-2) ケーブルUSBアクティブオプティカルケーブル 引張強度(N)200 コネクタUSB Type-A(オス)to USB Type-C(オス) 引抜強度(N)45 保管環境温度:-30℃~75℃、湿度:0%~90%(結露しないこと) 通信速度スループット:10Gbps(USB 3.2 Gen2) 内容量1個
注意
※製品の色は実際の色と若干異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25684900 CBL-L10AC 0.5 10
40,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25684909 CBL-L25AC 1.2 25
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする