曜日別特売

Q3 (コイルワイヤー)

Q3 (コイルワイヤー) - CROPS(クロップス)Q3 (コイルワイヤー) - CROPS(クロップス)

あると便利な定番コイルロック
3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。
コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。
更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。
Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。
バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。

質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーコイル太さ(mm)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25685295CP-SPD08-33Gグリーン
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
25685304CP-SPD08-34Gサンド
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする