GIVI モノロックケース

GIVI モノロックケース GIVI(ジビ) GIVI モノロックケース GIVI(ジビ) GIVI モノロックケース GIVI(ジビ) GIVI モノロックケース GIVI(ジビ) GIVI モノロックケース GIVI(ジビ) GIVI モノロックケース GIVI(ジビ) GIVI モノロックケース GIVI(ジビ) GIVI モノロックケース GIVI(ジビ)

シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。
コンパクトなボディーでヘルメット1個が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。

容量(L)30 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)394×420×301 最大積載量(kg)3 構成ボックス本体、汎用モノロックベース 総質量(kg)(ベースプレート込み)2.6 内容量1セット
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分注意してください。
※ 商品付属の汎用ベース、またはM6M(別売り)専用。M5M/MM(別売り)はベースラバーが接触しないため、本品には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32564 25689660
32564 25689660
25689660 32564 レッド C30N
19,000
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32565 25689669
32565 25689669
25689669 32565 グレー C30NT
20,000
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする