曜日別特売

カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 純正タイプ タンデムバー

カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 純正タイプ タンデムバー - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 純正タイプ タンデムバー - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 純正タイプ タンデムバー - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 純正タイプ タンデムバー - MAD MAX(マッドマックス)

カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 純正タイプ タンデムバー。
リア廻りのドレスアップに!

付属品ボルト、M8×15mm 2本、M8×30mm 2本材質スチール直径(Φmm)約25適合車種Z900RS/Z900RS CAFE内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26173798MM19-K001-02ステンレス
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
26173789MM19-K001-01ブラック
10,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする