IXIL(イクシル) HONDA REBEL 1100 2020 RC スリップオン マフラー
セット内容サイレンサー2本、ミッドパイプ
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)230
形状円錐形
質量(g)800
タイプ(マフラー) RC
適合車種HONDA REBEL 1100 2020
コンプリートマットポリッシュ
内容量1セット
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26177639
2024-04-12
- 用途:
- バイクカスタム
有限会社 旨山工業 様
音が少しうるさすぎた
エキパイとサイレンサーの間のガスケットが純正品では小さくてあわない
ガスケットも合ったものをセットに入れてほしい
取り付けステーも少し会いませんでした