IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 650 '21 L3XB フルEX マフラー

IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 650 '21 L3XB フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)430 形状デュアル ラウンド 50mm 質量(kg)2 タイプ(マフラー) L3XB 適合車種KAWASAKI NINJA 650 '21 コンプリートブラックHTペイント 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26177928 IX-XK7354XB
90,000
89,980
98,978 (税込)
49日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする