IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 1000 2020 SOVS オーバル スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 1000 2020 SOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)2.1 タイプ(マフラー) SOVS 適合車種KAWASAKI VERSYS 1000 2020 コンプリートマットポリッシュ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26177998 IX-OK7086VS
80,000
79,980
87,978 (税込)
49日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする