IXIL(イクシル) KAWASAKI Z900e 16-19 L3XB スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) KAWASAKI Z900e 16-19 L3XB スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)430 形状デュアル ラウンド 50mm 質量(kg)2 ブラック タイプ(マフラー) L3XB 適合車種KAWASAKI Z900e 16-19 コンプリートブラックHTペイント 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26178278 IX-OK7372XB-2
54,000
49,980
54,978 (税込)
49日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする