IXIL(イクシル) SUZUKI GSX 750 R 08-10 (CW1) SOVE オーバル スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) SUZUKI GSX 750 R 08-10 (CW1) SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)493 形状オーバル 125×100mm 質量(kg)3 タイプ(マフラー)SOVE 適合車種SUZUKI GSX 750 R 08-10 (CW1) コンプリートマットポリッシュ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26178969 IX-OS8069VSE
79,000
73,980
81,378 (税込)
49日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする