IXRACE KTM 390 ADVENTURE 2020 DC1 スリップオン マフラー

IXRACE KTM 390 ADVENTURE 2020 DC1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

材質耐熱エポキシ 長さ(mm)240 形状ラウンド 質量(kg)0.8 タイプ(マフラー)DC1 適合車種KTM 390 ADVENTURE 2020 コンプリートカーボンファイバー 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26183756 IX-DM3258C
54,000
49,980
54,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする