IXRACE SUZUKI KATANA 19-21 MK2T スリップオン マフラー

IXRACE SUZUKI KATANA  19-21 MK2T スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

材質チタニウム 長さ(mm)180 形状コニカルショート 質量(kg)0.7 タイプ(マフラー)MK2T 適合車種SUZUKI KATANA 19-21 コンプリートチタニウム 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26184867 IX-AS8299ST-1
65,000
59,980
65,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする