SunXtender
太陽光・風力発電システム用ディープサイクルバッテリー
25℃で一ヶ月当たり約1%の非常に小さい自己放電率
-40℃~71℃の広い仕様温度範囲で寒冷地にも対応
システムコンポーネントとしてULにリスト化
液漏れが無く置き方を選ばない
深放電でも長寿命
電圧
12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25707467
PVX-340T
-
196
132
11.4
175
¥
76,000
¥
74,980
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707476
PVX-420T
-
196
132
13.6
204
¥
98,000
¥
95,980
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707485
PVX-690T
-
260
168
23.2
227
¥
146,000
¥
139,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707494
PVX-840T
-
260
168
25.9
227
¥
158,000
¥
149,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707510
PVX-1080T
-
328
172
29.5
228
¥
186,000
¥
179,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707519
PVX-2120L
-
527
221
57.6
248
¥
328,000
¥
319,800
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707528
PVX-2580L
-
527
277
72.1
248
¥
388,000
¥
379,800
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18937041
PVX-340T【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
196
132
11.4
175
¥
76,000
¥
74,980
¥
29,980
アウトレット
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません