キッチンハサミンガー 2個セット

キッチンハサミンガー 2個セット - 杉山金属

サッと差し込むだけで簡単に挟めるマジックストッパー
フキンやタオル、スポンジ、ゴム手袋など、差し込むだけで吊り下げることが出来ます
左右の突起部分を押すとストッパーが開いて挟んでいた物が外れます
使わない時は、たたんで収納でき邪魔にならない
付属の吸盤台座シールは壁など吸盤名が付きにくい場所に貼り付けて使用します
シールを貼ればその上から吸盤を取り付けることが出来ます

材質吸盤/塩化ビニル、吸盤台座/PET樹脂、アーム/スチール、ピンチ/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×11×89収納時寸法(mm)152×89×25均等耐荷重(kg)2(1/ピンチ1個)使用時寸法(mm)152×40×80質量(g/個)38アズワン品番64-3219-37内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983057KS-2811
820
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする