SB環境
ガイガーカウンター
電源ボタンを押すだけですぐに放射線を検知します。
表面汚染の検知、空間放射線量率の測定に簡易的に使用でき、原子力発電所の保守点検、環境・産業汚染の検査、工場の安全確認や授業の教材としても使用できます。
仕様
【検知部分】ガイガーミューラー管
寸法(mm)
168×84×25
測定範囲
0~10mR/h、0~100μS/h
質量(g)
216(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
DC9V 006P 乾電池1個
表示部
アナログメーター(3段色分け)
標準持続時間(h)
【電池】最大50(電源ボタン押時間)
測定対象放射線
X線、γ線、β線
検知方式
強度メーター方式(危険度色分けゾーン付)、スピーカー方式(クリック音)
アズワン品番
64-3541-91
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26066479
DX-1
¥
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください