ステンレス ジャンボ缶切り
一点一点の丁寧な仕上げによる堅牢な造りです。
シンプルに徹したデザインがステンレススチール製ならではの美しい質感を際立たせると共にお手入れを簡単にしました。
クラフトマンシップ溢れるこだわりの道具が永いにご愛用にお応えします。
レストラン向け、業務用などのご使用に向いてます。
用途栓抜き、缶切りの際に
仕様中径缶用缶切
長さ(mm)【栓抜き部】約28
規格製品安全協会SGマーク安全基準合格製品
刃長(mm)【缶切】約20
アズワン品番64-3670-25
食器洗浄機対応
内容量1個