アークランドサカモト アークランドサカモトの 研磨材 アークランドサカモトの 切断 アークランドサカモトの 切断砥石 白眉 切断砥石金属用 5枚箱売り 白眉 切断砥石金属用 5枚箱売り 注文コード 26069525 注文コード 26069525 注文コード 26069525 パイプ、アングル、丸棒、形鋼などの金属の切断に。 用途パイプ・アングル・丸棒などの切断に(金属用) 内径(Φmm)25.4 表示【粒硬度】A36S B2 F 最高使用周速度(m/s)72 内容量1セット(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 999707 999708 厚さ(mm) 選択解除 2.53 外径(Φmm) 選択解除 305355 アズワン品番 選択解除 64-3675-1564-3675-16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26069525 999708 3 355 64-3675-16 ¥2,990 ¥2,698 ¥2,698 ¥2,968 (税込) 4日以内出荷返品不可 26069516 999707 2.5 305 64-3675-15 ¥1,760 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) 切断砥石 金の卵 Z レヂトン 税込¥329 ¥299 バスケットへ スーパーカットRSC 日本レヂボン 税込¥329~ ¥299~ (134) 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 税込¥2,528~ ¥2,298~ グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 切断砥石 飛騨の匠 税込¥329 ¥299 バスケットへ 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (18) 切断砥石 両面補強 東安 税込¥945 ¥859 バスケットへ 飛騨の匠 オセット 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 飛騨の匠 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ CBN 切断砥石 アキュラ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ ダイヤモンド切断砥石 アキュラ 税込¥81,378~ ¥73,980~ CBN切断砥石 アキュラ 税込¥109,978~ ¥99,980~ ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラ 税込¥4,728 ¥4,298 剛剣 石膏ボード用チップソー EARTH MAN 税込¥1,648 ¥1,498 剛剣 窯業サイディングボード用チップソー EARTH MAN 税込¥2,198 ¥1,998 超硬チップソー エスコ 税込¥18,480 ¥16,800 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断切断砥石金属用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります 金属用 非金属用 シェアする マイページ 最近見た商品