飛び過ぎダニエル3

飛び過ぎダニエル3 JACKSON 飛び過ぎダニエル3 JACKSON 飛び過ぎダニエル3 JACKSON 飛び過ぎダニエル3 JACKSON 飛び過ぎダニエル3 JACKSON 飛び過ぎダニエル3 JACKSON 飛び過ぎダニエル3 JACKSON 飛び過ぎダニエル3 JACKSON

メタルジグ以上の飛距離でプラグの泳ぎ。スローリトリーブ対応の異次元ルアー。
新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。0.5mmの極薄ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウェイトのメタルジグを遥かに凌駕!まさに飛び過ぎ・・・また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。
そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー・・・「飛び過ぎダニエル」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

仕様【Hook】#12 寸法(mm)42 質量(g)5 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 26292290
- 26292290
26292290 - 飛び過ぎダニエル5gCIWイワシ 4252282 64-4362-07
930
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 26292299
- 26292299
26292299 - 飛び過ぎダニエル5gCLSシラス 4252283 64-4362-08
930
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 26292308
- 26292308
26292308 - 飛び過ぎダニエル 5g LBT ライブベイト 4252284 64-4362-09
930
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 26292317
- 26292317
26292317 - 飛び過ぎダニエル 5g PKI ピンクイワシ 4252285 64-4362-10
930
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 26292326
- 26292326
26292326 - 飛び過ぎダニエル5gSBPブルピン 4252286 64-4362-11
930
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 26292335
- 26292335
26292335 - 飛び過ぎダニエル 5gWRDダブルアカキン 4252287 64-4362-12
930
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 26292344
- 26292344
26292344 - 飛び過ぎダニエル 5g ZBG セブラグロー 4252288 64-4362-13
930
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 26292360
- 26292360
26292360 - 飛び過ぎダニエル 5g ZGP セブラグローピンク 4252289 64-4362-14
930
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする