ソケットホルダー差込角12.7
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
さびに強いオールステンレス製です。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。
折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。
ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
手動用ソケット・インパクト用ソケットの整理・保管に。
仕様【ソケットホールド数】12
材質ステンレス(オーステナイト系)
差込角(mm)12.7
コード864-2855
アズワン品番64-4817-73
内容量1個