三共コーポレーション 三共コーポレーションの 作業工具 三共コーポレーションの バール/タガネ/クサビ 三共コーポレーションの バール H&H HMB-300 ミニバール H&H HMB-300 ミニバール 注文コード 26304804 釘抜き・テコ・剥がし作業に。 全長(mm)300 材質(本体)S45C コード4071380 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5132-95 頭質量(g)460 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #823286 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26304804 #823286 ¥1,890 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 硬質材キャンバー 10枚入 シモヤマ 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 木製テコ棒 シモヤマ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥95~ ¥86~ T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ T型 六角レンチセット7PCSインチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アングルロック 六角レンチセット ミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アングルロック 六角レンチセット インチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ IDEAL-TEK カッティングピンセット Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 No.71MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek 税込¥8,798~ ¥7,998~ IDEAL-TEK SA ステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥4,398~ ¥3,998~ No.702A DG デルリン製ピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.702A CFカーボンファイバーピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.5CFR用交換チップ A5CF Ideal-Tek 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具バール/タガネ/クサビバール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります タガネ バール チゼル てこ チス クサビ 釘〆 防爆バール 防爆クサビ 影打金(カゲタガネ) シェアする マイページ 最近見た商品