三共コーポレーション 三共コーポレーションの 作業工具 三共コーポレーションの バール/タガネ/クサビ 三共コーポレーションの バール H&H HMB-280 ミニバール H&H HMB-280 ミニバール 注文コード 26304847 釘抜き・テコ・剥がし作業に。 全長(mm)280 材質(本体)S45C コード4071379 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5133-24 頭質量(g)390 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #823285 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26304847 #823285 ¥1,740 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 硬質材キャンバー 10枚入 シモヤマ 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 木製テコ棒 シモヤマ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スクリュードライバーセット JTC 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 伸縮式スクレッパー JTC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ハトメ玉 TAKAGI(高儀) 税込¥219 ¥199 両面ハトメ玉 TAKAGI(高儀) 税込¥285~ ¥259~ 両面ハトメPLセット TAKAGI(高儀) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 両面ハトメパンチセット TAKAGI(高儀) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 両面ハトメパンチセット TAKAGI(高儀) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 両面ハトメプライヤーセット TAKAGI(高儀) 税込¥1,868~ ¥1,698~ ハトメプライヤーセット TAKAGI(高儀) 税込¥868~ ¥789~ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥95~ ¥86~ T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ T型 六角レンチセット7PCSインチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具バール/タガネ/クサビバール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります タガネ バール チゼル てこ チス クサビ 釘〆 防爆バール 防爆クサビ 影打金(カゲタガネ) シェアする マイページ 最近見た商品