三共コーポレーション 三共コーポレーションの 作業工具 三共コーポレーションの バール/タガネ/クサビ 三共コーポレーションの バール H&H HMB-250 ミニバール H&H HMB-250 ミニバール 注文コード 26304899 釘抜き・テコ・剥がし作業に。 全長(mm)250 材質(本体)S45C コード4071378 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5133-43 頭質量(g)290 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #823284 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26304899 #823284 ¥1,610 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 硬質材キャンバー 10枚入 シモヤマ 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 木製テコ棒 シモヤマ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ キリンスBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 キリンスBS ハトメBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 スズBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ BS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ サンカク1バンテマワシポンチ 大阪魂 税込¥2,098 ¥1,907 バスケットへ ボビット 大阪魂 税込¥2,247 ¥2,043 バスケットへ ワクグミクランプA-20S 大阪魂 税込¥5,327 ¥4,843 バスケットへ ワクグミクランプA-20W 大阪魂 税込¥7,691 ¥6,992 バスケットへ ワクグミクランプA-40S 大阪魂 税込¥5,779 ¥5,254 バスケットへ ワクグミクランプA-40W 大阪魂 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥15~ ¥14~ インパクトリングC50-110 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ インパクトリングC50-90 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ パイプクリッパー オンダ製作所 税込¥8,248 ¥7,498 エンボスツール (ツールホルダー2用) シルエットジャパン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ エンボス用台紙 12inch シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具バール/タガネ/クサビバール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります タガネ バール チゼル てこ チス クサビ 釘〆 防爆バール 防爆クサビ 影打金(カゲタガネ) シェアする マイページ 最近見た商品