三共コーポレーション 三共コーポレーションの 作業工具 三共コーポレーションの ペンチ/プライヤ/ニッパー 三共コーポレーションの ニッパー H&H プラスチックニッパー 115mm#820020 H&H プラスチックニッパー 115mm#820020 注文コード 26305084 鋭利な仕上げに最適! 材質S55C 質量(g)75 呼び寸法(mm)115 表面処理【焼入】完全熱処理 刃部硬度HRC57~65 アズワン品番64-5134-56 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2 メーカー商品コード4348696 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HPN-115 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26305084 HPN-115 ¥910 ¥879 ¥879 ¥967 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,598 ¥3,598 バスケットへ ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,398 ¥3,398 バスケットへ パワーニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥4,998~ ¥4,998~ 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 偏心電工ニッパ 薄刃フラット MASTERTOOL 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プロマイクロニッパ115MM IPS 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 結束ひっぱりニッパー スリーピークス 税込¥3,608~ ¥3,280~ ニッパー TSUNODA(ツノダ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 強力型ニッパー (グリップ付き) エスコ 税込¥7,304 ¥6,640 バスケットへ セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥2,298~ ¥2,298~ ネジアンギラス・アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,598 ¥3,598 バスケットへ アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,198 ¥3,198 バスケットへ オートグリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥7,698~ ¥6,998~ オートグリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥7,258~ ¥6,598~ ハンドプライヤ カーブ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,538~ ¥1,398~ ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドプライヤ ピンチオフ ギガ・セレクション 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパーニッパープラスチックニッパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります スタンダードニッパー プラスチックニッパー 強力ニッパー 斜めニッパー 絶縁ニッパー 精密ニッパー エレクトロニクスニッパー マイクロニッパー ヒートニッパー 防爆ニッパー エンドニッパー ステンレスニッパー 特殊ニッパー ニッパー関連品 シェアする マイページ 最近見た商品