ビー・ブラウンエースクラップ
吸引・イリゲーションカニューレ スタイレット付 GFシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218132003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
チューブ径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26329934
GF911R
細
【サクション】0.9、【インゲーション】0.7
64-6371-99
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26329950
GF912R
中
【サクション】1.2、【インゲーション】0.9
64-6372-01
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26329959
GF913R
太
【サクション】1.5、【インゲーション】1.2
64-6372-02
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000