ルアー K-太 77 SUSPEND KT77シリーズ

ルアー K-太 77 SUSPEND KT77シリーズ アムズデザイン

「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる。
水平姿勢で漂うサスペンドセッティングにより、リトリーブやアクションを止めた瞬間の「食わせの間」を演出可能にしたK-太 77 SUSPEND。
港湾部や小規模河川、ボートシーバスゲームなど、シーバスがそこにいると思える時、そこで口を使わせたい時にオススメです!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2017/06/10 種別汽水/サスペンド 全長(mm)77 質量(g)12 タイプフナマット コード4255597 フック#6 アズワン品番64-6412-49 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)10~60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26332655 KT77-022
1,970
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする