GHP用ステッカー 25枚セット

GHP用ステッカー 25枚セット グリーンクロス

廃棄分別標識GHP用ステッカーになります。
わかりやすく区別できます。
ステッカー。

セット内容木くず、金属くず、コンクリート、もえるもの、もえないもの、空きカン、ダンボール、生ごみ、石こうボード、ロックウール吸音板、電線くず、塩ビ管、アルミカン、スチールカン、ビン、ペットボトル、発泡スチロール、管理型産業廃棄物、安定型産業廃棄物、廃プラスチック、アスコン、石綿含有産業廃棄物、紙くず、混合廃棄物、廃石綿等 材質塩ビシール 幅(mm)100 高さ(mm)100 縦(mm)100 横(mm)100 アズワン品番64-6554-40 メーカー商品コード136-4698 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339734 1145030100-25
2,529
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする