印刷標示養生テープ 4ヶ国語対応 注意

印刷標示養生テープ 4ヶ国語対応 注意 グリーンクロス

手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。
柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。
養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語に対応しております。
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。

仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り 材質ポリエチレン 幅(mm)60 寸法(mm)【紙管】80 黄色/黒字 長さ(m)25 商品番号177-0016 主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け 表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語) 粘着力(N/25mm)7 耐候性短期 使用場所屋内外 アズワン品番64-6568-58 特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26340118 1151630102
1,229
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする