印刷標示養生テープ トラ柄
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。
柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。
養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り
材質ポリエチレン
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】80
色黄色/黒色
長さ(m)25
商品番号176-7966
主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け
表示内容トラ柄
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
使用場所屋内外
アズワン品番64-6568-59
特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
内容量1巻