採集網

採集網 - グリーンクロス

大きな網で獲物を捕獲
捕獲後は網だけ取り外しできます
畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。

材質本体:アルミニウム、グリップ:ゴム、ネット:ポリエチレン長さ(mm)1950幅(mm)500伸縮範囲(mm)【棒】全長1300~1950商品番号177-3967寸法(幅W×長さL)(mm)500×1950網サイズ(mm)Φ500×リットル900アズワン品番64-6581-68網目(mm)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263401976300001518
26,543
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする