easy脱着ガウン 個包装 100枚入

easy脱着ガウン 個包装 100枚入 ミヤゲン easy脱着ガウン 個包装 100枚入 ミヤゲン easy脱着ガウン 個包装 100枚入 ミヤゲン easy脱着ガウン 個包装 100枚入 ミヤゲン easy脱着ガウン 個包装 100枚入 ミヤゲン easy脱着ガウン 個包装 100枚入 ミヤゲン easy脱着ガウン 個包装 100枚入 ミヤゲン easy脱着ガウン 個包装 100枚入 ミヤゲン

Good Design Award2021金賞受賞商品です。
袖部分、襟部分にミシン目が入っているため、必要以上に開きません。
Tシャツのように被るだけで着ることができます。
脱ぐ際は背面のミシン目を切り離し、裏返しになるため、飛沫感染の恐れのある表面に触れずに脱ぐことができます。

材質PE(ポリエチレン) 丈(mm)【胴】1100/900(前/後) 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
胴幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26356550 - S 40 64-7813-72 800
11,200
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26356559 - M 45 64-7813-73 850
11,700
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26356568 - L 50 64-7813-74 900
12,200
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする