耐熱塗料 艶あり

耐熱塗料 艶あり エスコ

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。
美しい光沢に仕上がります。
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。
耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。

耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛ぬり/10~20、ガン吹き/15~25 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26075719 EA942FA-38 64-7954-90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26075694 EA942FA-36 64-7954-88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26075710 EA942FA-37 64-7954-89
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする