フランジパッキン 5枚入り TG2000-FF-3T-10Kシリーズ

フランジパッキン 5枚入り TG2000-FF-3T-10Kシリーズ - クリンガー

従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。
表面に固着防止・防食加工が施されています。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
膨張黒鉛を含有しています。
JISフランジ用パッキン。
締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。
ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。
【別作可】

種別全面フランジパッキン材質膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート厚さ(mm)3耐用温度(℃)-150~300(飽和蒸気250)内容量1袋(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26099537TG2000-FF-3T-10K-15A229570415
4,870
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099546TG2000-FF-3T-10K-20A2810075415
5,344
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099555TG2000-FF-3T-10K-25A3512590419
7,859
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099564TG2000-FF-3T-10K-32A43135100419
8,957
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099580TG2000-FF-3T-10K-100A115210175819
21,999
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099589TG2000-FF-3T-10K-40A49140105419
9,586
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099598TG2000-FF-3T-10K-50A61155120419
11,473
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099607TG2000-FF-3T-10K-65A84175140419
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099616TG2000-FF-3T-10K-80A90185150819
15,873
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする