TG2000-FF-3T-10K-32A フランジパッキン 5枚入り TG2000-FF-3T-10Kシリーズ クリンガー 26099564

フランジパッキン 5枚入り TG2000-FF-3T-10Kシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内径(Φmm)43
内容量1袋(5枚)注文コード26099564品番TG2000-FF-3T-10K-32A
参考基準価格(税別)¥8,957販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。
表面に固着防止・防食加工が施されています。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
膨張黒鉛を含有しています。
JISフランジ用パッキン。
締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。
ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。
【別作可】

内径(Φmm)
43
外径(Φmm)
135
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
種別
全面フランジパッキン
材質
膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート
厚さ(mm)
3
色
黒
アズワン品番
64-8722-70
メーカー商品コード
207-7385
耐用温度(℃)
-150~300(飽和蒸気250)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする