爬虫類・両生類飼育用照明器具 クリップスタンドマイクロン

爬虫類・両生類飼育用照明器具 クリップスタンドマイクロン アズワン 爬虫類・両生類飼育用照明器具 クリップスタンドマイクロン アズワン

小型ハロゲンUVB保温球とクリップスタンドのセット
便利なON/OFFスイッチ付 コード1.8m
口金GU10を採用することにより灯部の小型化に成功
高熱にも耐えるセラミックソケット
小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離がとれて安心
金網にも使える2WAY仕様
球の寿命を延ばす排熱スリットを効率的に配置
照射角を自由に変えられるフレキシブルアームを採用
省スペースを実現させた小型クリップを採用
微調整しやすい蝶ネジを採用

定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで 照射時間(時間)6~8(目安) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 26100210
- 26100210
26100210 - 28Wセット 64-8787-54
3,850
3,840
4,224 (税込)
121日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 26100219
- 26100219
26100219 - 53Wセット 灯具・球 64-8787-55
4,200
4,190
4,609 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする