お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

クリニー トラキオストミーチューブ 二重管 カフなし

クリニー トラキオストミーチューブ 二重管 カフなし - クリエートメディック

2種類のシリコーンを採用
二重管タイプ
リークブロック採用

材質シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(5本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261063098000015858764-8868-38
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2610631880000158597.564-8868-39
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
261063278000015860864-8868-40
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2610633680000158618.564-8868-41
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
261063458000015862964-8868-42
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする