リユーザブルアイソレーションガウン クリーム IG-5010シリーズ

リユーザブルアイソレーションガウン クリーム IG-5010シリーズ ナガイレーベン

洗濯可、撥水、男女兼用のアイソレーションガウンです。

クリーム 混率(%)ポリエステル100 分類【バリア性のクラス分類】LEVEL1相当(ANSI/AAMI PB70規格) 内容量1枚
注意
※LEVEL1は初期値であり、繰り返し洗濯することにより性能(撥水性)が低下します
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26112295 IG-5010 M 46 59 115 111
4,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26112304 IG-5010 L 56 64 119 131
4,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする