アトムメディカル
桜井固定ブラック膣鏡 コルポスコピー用
反射光を防ぐため表面をブラック仕上げしています。
材質
黄銅(黒Crメッキ仕上)、ステンレス(Yアーム部)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Z50007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26113449
18258
【弁】80
【弁】37
L
64-8951-91
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113458
18259
【弁】75
【弁】32
M
64-8951-92
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113467
18260
【弁】70
【弁】28
S
64-8951-93
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000