アトムメディカル
日母型有窓鈍匙 184シリーズ
匙部の先端を扁平状にし、刃が半鈍になっており掻把が容易です。
柄は柔軟性があり、曲げやすく作られております。
材質
刃先/ステンレス(Crメッキ仕上)、柄/銅(Crメッキ仕上)、把手/黄銅(Crメッキ仕上)
全長(mm)
280
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y37006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26113564
18445
64-8952-04
4.5
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
26113580
18446
64-8952-05
6
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
26113589
18409
64-8952-06
9
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
26113598
18412
64-8952-07
12
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
26113607
18415
64-8952-08
15
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000