寝ながらうずまいて血行を促すソックス ロング F638-991-24シリーズ

寝ながらうずまいて血行を促すソックス ロング F638-991-24シリーズ 岡本 寝ながらうずまいて血行を促すソックス ロング F638-991-24シリーズ 岡本 寝ながらうずまいて血行を促すソックス ロング F638-991-24シリーズ 岡本 寝ながらうずまいて血行を促すソックス ロング F638-991-24シリーズ 岡本

こんな方に・・・◎足のむくみが気になる◎今までの着圧ソックスでしめつけがキツイと感じていた方
【きつすぎない着圧】つちふまずから足の筋肉に沿ってうずまき状に圧をかけるスパイラル着圧(特許取得
)により、しめつけすぎることのない力加減。その秘密は、つちふまず、足首、そしてふくらはぎをバランスよくしめつける独自設計。血行促進、足のむくみ軽減に。【ふくらはぎのはなし】カラダには酸素を運び、老廃物を回収する、大切な血液が流れています。そんな血液を重力に逆らい心臓に戻す役割を担っているのが、「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎです。ふくらはぎに適度な圧をかけることは、その役割を手伝うことにつながるのです。(
)特許第5721972号

材質ナイロン・レーヨン・綿・ポリウレタン サイズ(cm)23~25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000007 足首周り(cm)19~23 ふくらはぎ周り(cm)32~38 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1足
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
F638-991-24-04 26114910
F638-991-24-04 26114910
26114910 F638-991-24-04 64-9079-29
2,600
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
F638-991-24-64 26114919
F638-991-24-64 26114919
26114919 F638-991-24-64 64-9079-30
2,600
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする