水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ

水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ サンデーペイント 水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ サンデーペイント 水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ サンデーペイント 水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ サンデーペイント 水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ サンデーペイント 水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ サンデーペイント 水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ サンデーペイント 水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ サンデーペイント

さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要。時短で作業効率アップ。
鉄部や亜鉛メッキ部分にも使用可能。
水性塗料はもちろん油性塗料も上塗り可能。

仕様【うすめ液】水道水 材質【容器】スチール 乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2002E1 26120020
2002E1 26120020
26120020 2002E1 シルバー 64-9304-15
2,770
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
2002E5 26120029
2002E5 26120029
26120029 2002E5 64-9304-16
2,770
2,698
2,968 (税込)
33日以内出荷

返品不可
2002E2 26120038
2002E2 26120038
26120038 2002E2 シルバー 64-9304-17
6,710
6,398
7,038 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2002E6 26120047
2002E6 26120047
26120047 2002E6 64-9304-18
6,710
6,398
7,038 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2002E3 26120056
2002E3 26120056
26120056 2002E3 シルバー 64-9304-19
25,000
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2002E7 26120065
2002E7 26120065
26120065 2002E7 64-9304-20
25,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2002E4 26120074
2002E4 26120074
26120074 2002E4 シルバー 64-9304-21
94,800
89,980
98,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
2002E8 26120090
2002E8 26120090
26120090 2002E8 64-9304-22
94,800
89,980
98,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする