O&M Halyard Japan
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します
ISOクラス3(クラス1
1)
表面すべり止め加工
仕様
【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm
2
材質
ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
色
白
入数(枚)
2000
引張強度(MPa)
20(ターゲット/老化後)
引張伸度(%)
600(老化後)
内容量
1ケース(20袋×100枚)
注意
※1:FED-STD-209E規格
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26124238
48167
XS・XS
64-9378-37
¥
69,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26124247
48168
S・S
64-9378-41
¥
69,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26124256
48169
M・M
64-9378-44
¥
69,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26124265
48170
L・L
64-9378-46
¥
69,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください