プレミアムプラスジャパン
マイクロモーター
6か月の保証付
軽量小型マイクロモーターフットコントロール付
セット内容
本体×1、電源ケーブル×1、ハンドピース×1、フットコントロール×1、ハンドピーススタンド×1、カーボンブラシ×1ペア、工具×1
質量(g)
1110、【ハンドピース】220
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
電源(V)
入力AC110~120(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×80
アズワン品番
64-9716-65
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00085
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359867
RENHE315
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000