サンコー(三甲) サンコー(三甲)の 保管用品 サンコー(三甲)の コンテナー サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ 薄型軽量オリコン 40L フタなし 半透明 容量43.9L 薄型軽量オリコン 40L フタなし 半透明 注文コード 26368739 注文コード 26368739 従来比約20%軽量化した折りたたみコンテナ! 種別ペタンコO-40B B/TM 材質PP 質量(g)1690 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×258 フタなし コード41551288 アズワン品番65-0371-67 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272 許容質量(kg)15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 55852000TMBL 容量(L) 選択解除 43.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 530×366×272 色 選択解除 半透明 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26368739 55852000TMBL 43.9 530×366×272 半透明 ¥2,480 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO 税込¥20,878 ¥18,980 折りたたみ収納ボックス スケーター 税込¥1,978~ ¥1,798~ 折りたたみ収納ボックス サンリオふにゅまる スケーター 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ちびくろちゃん 2合炊き カクセー 税込¥912 ¥829 バスケットへ 折りたたみコンテナ 松本産業 税込¥9,238~ ¥8,398~ 折りたたみコンテナツートン色 松本産業 税込¥9,788~ ¥8,898~ 折りたたみコンテナ網目 松本産業 税込¥10,118~ ¥9,198~ 折りたたみコンテナ窓付 松本産業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 折りたたみコンテナ モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Mサイズ (40L) ホームテイスト 税込¥2,308 ¥2,098 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Lサイズ (53L) ホームテイスト 税込¥2,968 ¥2,698 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Sサイズ (27L) ホームテイスト 税込¥1,648 ¥1,498 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 税込¥9,458 ¥8,598 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Lサイズ (53L) 3個セット ホームテイスト 税込¥7,588 ¥6,898 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) ホームテイスト 税込¥3,518 ¥3,198 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Sサイズ (27L) 3個セット ホームテイスト 税込¥5,278 ¥4,798 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Mサイズ (40L) 3個セット ホームテイスト 税込¥6,488 ¥5,898 スーパーローリータンク スイコー 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 導電T型コンテナ(ネスティングタイプ) ヒシ 税込¥912~ ¥829~ 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂 税込¥274~ ¥249~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナー折りたたみコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります ボックスコンテナ 折りたたみコンテナ パーツボックス コンテナ用オプション 大型容器 タル・おけ カゴ プラスチックドラム シェアする マイページ 最近見た商品