曜日別特売

コップローソク マッチ付

コップローソク マッチ付 - 日本香堂コップローソク マッチ付 - 日本香堂

マッチをセットしたローソクセット。

セット内容ガラスホルダー(ローソク入)、マッチ材質本体:蝋・ガラス質量(g)約140寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×54コード41842836燃焼持続時間(h)約8アズワン品番65-0375-47内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2636932695379
330
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする