あずま工芸 あずま工芸の オフィス家具 あずま工芸の テーブル・椅子セット あずま工芸の 応接セット クール ガラステーブル ブラック色 クール ガラステーブル 注文コード 26371758 注文コード 26371758 注文コード 26371758 ガラス天板が、空間をスタイリッシュに演出します。 付属品六角レンチ 材質天板:強化ガラス(飛散防止フィルム貼り)、棚板:MDF(PVCラッピング)、脚:スチール 質量(kg)16.7 色ブラック 機能アジャスター機能 コード42546276 アズワン品番65-0397-76 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×400 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GLT-2299BK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26371758 GLT-2299BK ¥29,800 ¥28,980 ¥28,980 ¥31,878 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィス家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん 日動工業 税込¥15,378 ¥13,980 伸長セラミックダイニングテーブル ホームテイスト 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ 伸長セラミックダイニングテーブル ホームテイスト 税込¥90,178 ¥81,980 カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け 萩原 税込¥19,778 ¥17,980 折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 萩原 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 税込¥30,778 ¥27,980 カフェ風ダイニングテーブル 70×70cm 3点セットモス ダイニングテーブルセット 2人用 萩原 税込¥13,178 ¥11,980 ベルトスタンド オプションパーツ 案内板 モノタロウ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ヘッドリクライニング座椅子 NECK セルタン 税込¥7,038~ ¥6,398~ 人をダメにするソファ QUBE セルタン 税込¥6,268~ ¥5,698~ ウッドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 税込¥5,388~ ¥4,898~ コンパクトソファ SUICA 1P セルタン 税込¥17,578 ¥15,980 QUBE専用補充ビーズクッション セルタン 税込¥2,528~ ¥2,298~ オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き YAMAZEN(山善) 税込¥13,178~ ¥11,980~ クールマット ファン付き敷パッド 115×90cm 消臭加工機能付き 洗える YAMAZEN(山善) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 足置き フットレスト ドリームウェア 税込¥6,158~ ¥5,598~ プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 税込¥2,528~ ¥2,298~ カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) ミヤタケ(宮武製作所) 税込¥19,778 ¥17,980 ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 パイプハンガー シングルタイプ アイリスオーヤマ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具テーブル・椅子セット応接セット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります デスク&チェアー 応接セット シェアする マイページ 最近見た商品