あずま工芸
クール ガラステーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26371758
品番
GLT-2299BK
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ガラス天板が、空間をスタイリッシュに演出します。
付属品
六角レンチ
材質
天板:強化ガラス(飛散防止フィルム貼り)、棚板:MDF(PVCラッピング)、脚:スチール
質量(kg)
16.7
色
ブラック
機能
アジャスター機能
コード
42546276
アズワン品番
65-0397-76
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×400