バリアクリア ルーバー用

バリアクリア ルーバー用 東急ハンズ バリアクリア ルーバー用 東急ハンズ バリアクリア ルーバー用 東急ハンズ バリアクリア ルーバー用 東急ハンズ バリアクリア ルーバー用 東急ハンズ バリアクリア ルーバー用 東急ハンズ

エアコンにワンタッチ!二酸化塩素の力でウイルス・浮遊菌を分解・抑制!更に消臭効果も兼ねた画期的商品。

付属品ケース本体・薬剤パック・透明保護シール・取扱説明書 材質ケース本体:ABS樹脂、薬剤パック:亜塩素酸ナトリウム、天然ゼオライト、水酸化ナトリウム 質量(g)40 適合範囲約6畳 コード42628125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.6×1.4×3.3 アズワン品番65-0401-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26372397 4517844003853
1,660
1,650
1,815 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする