27型ワイド高視野角LED液晶ディスプレイ
HDCPに対応したDisplayPortを搭載し、広視野角のPLSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。
付属品専用電源ケーブル(1.5m)、アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンドなし:3.8
色ブラック
消費電力(W)最大35(省電力モード時:0.5以下)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.4×226.4×453.0(スタンドあり)/613.4×46.1×367.7(スタンドなし)
コード46981851
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間5年
視野角上下178度左右178度
入力端子アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)
スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載
画面サイズ27型ワイド
アズワン品番65-0462-87
パネル種類PLSパネル、ノングレア
内容量1台