トラップ球 100mL

トラップ球 100mL EYELA(アイラ/東京理化器械) トラップ球 100mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング
アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。
被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。
環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。
透明度が高いので容器内の確認が容易です。
使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。

容量(mL)100 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26383667 - TS29/38×29/38 228680 65-0565-83
36,000
35,980
39,578 (税込)
41日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383676 - TS29/38×24/40 228690 65-0565-84
36,000
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383685 - TS29/38×19/38 228700 65-0565-85
36,000
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383694 - TS29/38×15/25 228710 65-0565-86
31,000
30,980
34,078 (税込)
41日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383710 - TS24/40×24/40 228720 65-0565-87
33,000
32,980
36,278 (税込)
61日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383719 - TS24/40×19/38 228730 65-0565-88
32,000
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383728 - TS24/40×15/25 228740 65-0565-89
31,000
30,980
34,078 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする